Beli ban 225 ring 17 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)Deskripsi:Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera PHI R sama seperti ban PHI, tetapi dengan desain tapak yang diperbarui. Ban performa sepanjang musim yang menawarkan penanganan dan stabilitas luar biasa, Accelera PHI R menampilkan desain triple rib dan sipes tambahan untuk meningkatkan kemampuan kemudi dan mengurangi kebisingan.Selain itu, Accelera PHI R dicakup oleh garansi jarak tempuh dan perlindungan berkendara. Keserbagunaan kompon ban menjadikan Accelera PHI R pilihan ideal bagi pengemudi yang mencari ban keseharian yang kokoh atau ban yang bisa mereka pelajari. Accelera PHI R juga dapat digunakan sebagai ban balap, drift dan harian.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera Eco Plush adalah ban all-season untuk mobil penumpang. Beberapa fitur utama termasuk tiga tulang rusuk utama, alur mini diagonal, dan tulang rusuk tengah dengan sipes adaptif. Fitur tambahan termasuk dengan garansi jarak tempuh dan perlindungan.Accelera Eco Plush memaksimalkan kenyamanan berkendara dan meminimalkan kebisingan, menjadikannya pilihan yang solid dan andal untuk kebutuhan mengemudi Anda sehari-hari.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- Bridgestone Car Tires Dueler (Ban Mobil)atribut:
- Width (mm): 265
- Ring Velg (inch): 16
- Aspect Ratio: 70%
- Tire Size: 265/70 R16
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- GT Radial Tire Car Champiro GTX ProDeskripsi:Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- Bridgestone Car Tires Duravis (Ban Mobil)Deskripsi:"Kata ""DURAVIS"", gabungan kata Durable (Ketahanan) dan Latin VIS (Kekuatan), menjelaskan bahwa ban ini memberikan 'Keamanan Lebih Baik' dengan 'Daya Tahan Yang Lebih Tinggi'. Ban DURAVIS R624 kini hadir, memadukan kecanggihan teknologi ban kami dan merupakan sebuah kemajuan besar dalam hal ketahanan, DURAVIS R624 memberikan masa pakai lebih lama. Grafik disamping ini menunjukkan perbandingan kinerja antara DURAVIS R624 dengan BISON R623. hasilnya menunjukkan bahwa Produk Baru DURAVIS R624 telah mencapai tingkat ketahanan 5% lebih tinggi."atribut:
- Pattern: R.624
Daftar Harga ban 225 ring 17 Terbaru February 2026
| YOKOHAMA Car Tires ADVAN Fleva-V701 (Ban Mobil) | Rp1.499.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil) | Rp1.999.900 |
| Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil) | Rp839.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil) | Rp459.900 |
| YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil) | Rp849.900 |
| YOKOHAMA Car Tires ADVAN NEOVA-AD08R (Ban Mobil) | Rp2.899.900 |
| YOKOHAMA Car Tires GEOLANDAR A/T-G015 (Ban Mobil) | Rp1.899.900 |
| Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil) | Rp659.900 |
| GT Radial Car Tires Savero SUV (Ban Mobil) | Rp989.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102253287-1.jpg)
/daP103087478-3.jpg)
/p4P103199904-1.jpg)
/qaP105395946-1.jpg)
/P103087469-1.jpg)
/P102253241-1.jpg)
/P102253302-1.jpg)
/P102253339-1.jpg)
/crP103200459-1.jpg)
/P103087539-1.jpg)
/8jP103200307-1.jpg)
/2jP108232091-1.jpg)
/P102253278-1.jpg)
/P103087450-1.jpg)
/P102253296-1.jpg)
/o6P103199870-1.jpg)

/P103087502-1.jpg)

/opP103199889-1.jpg)